Beli telepon rumah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sahitel TelephoneDeskripsi:CID, Flash, Redial, Crystal Keypad, Ringer Indicator, Wall Mountable
- Panasonic TelephoneDeskripsi:KX-TS505MX- Redial Memory (last Number)- Electronic Voulme Control- Timed Flash
- Vtech Business Phone ES1610ADeskripsi:- Bluetooth MobileConnect - Digital Speakerphone - Jangkauan Bicara Hingga 300 meter (diluar ruangan) - Karakter besar dan layar LCD backlit - Ultra-low Radiation Mode - Keypad Lock - 20 nama dan nomor direktori buku telepon - Waktu bicara hingga 10 jam/waktu siaga hingga 100 jam - Handset Dual-Chargingatribut:
- Speech Reach: Up to 300 meter (outdoor)
- Talk time: Up to 10 hours/stand by up to 100 hours
- Panasonic Cordless Phone (Telephone)Deskripsi:DECT Cordless Telephone - User-friendly illuminated display/amber backlit LCD - 50 Name and Number Phonebook - Caller ID with 50-Name & Number Caller ID Memory - Wall Mountable Compact Base Unit - 10 Redial Memory - Handset Locator - 15 hours talk time/170 hours standby time - 9 Language available on LCD (English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Greek, Turkish, Portuguese)
- Sahitel Single Line TelephoneDeskripsi:Sahitel S71 merupakan telepon yang ideal untuk penggunaan di rumah ataupun kantor. Dilengkapi dengan berbagai fitur canggih lainnya, telepon single line ini hadir dengan harga yang cukup terjangkau.10 Nomor Speed DialAnda dapat menetapkan panggilan cepat (speed dial) untuk mempermudah dan mempercepat melakukan panggilan ke nomor yang sering Anda tuju. Dengan 10 nomor speed dial, Anda dapat menyimpan cukup banyak nomor yang paling sering Anda telepon.Bunyi PanggilanAnda dapat mengganti Tone/Pulse atau nada suara tinggi atau rendah. tersedia juga ringer indicator yang menginformasikan level bunyi panggilan.Fitur KeamananTelepon ini dilengkapi dengan key lock yang dapat mengunci telepon sehingga tidak dapat digunakan. Dengan hanya tiga langkah, Anda dapat mencegah agar tidak sembarang orang menggunakan telepon.Wall MountSahitel S71 telah menyediakan wall mount sehingga Anda dapat menempatkan telepon ini di dinding yang semakin menghemat tempat.
- Sahitel Single Line TelephoneDeskripsi:Sahitel Single Line Telephone S21 merupakan telepon single line dari Sahitel dengan bentuk yang mungil. Telepon ini dapat didapat digunakan di rumah ataupun kantor dan cocok juga untuk ditempatkan di kamar mandi. Telepon ini didukung dengan fitur-fitur seperti ringer hi/low, redial, mute, dan flash. Sahitel S21 telah menyediakan wall mount sehingga Anda dapat menempatkan telepon ini di dinding yang semakin menghemat tempat.
- Panasonic Digital Cordless PhoneDeskripsi:Advanced Alarm 50 Name and Number Phonebook 10 Redial Numbersatribut:
- Color: Black
- Fanvil IP Phone X3Deskripsi:Fanvil's new X3S series including X3S, X3SP and X3G take entry-level IP phones to a level never achieved before. Making full-use of high-quality materials, plus an extra-large 320x240 2.4 inch (X3G: 2.8 inch) color LCD, it offers a smoother user experience, much more visual information at a glance, plus HD Voice characteristics. Dual 10/100 Mbps(X3G: 10/100/1000 Mbps) network ports with integrated PoE are ideal for extended network use. The X3S series supports two VoIP accounts, simple, flexible and secure installation options, Open VPN. It also operates with SRTP/ HTTPS/ TLS, 802.1x. As a very cost-effective and powerful IP solution, the X3SP maximizes productivity in both small and large office environments.
- Sahitel Multimedia SpeakerDeskripsi:2.1 Channel, Super Vibra Bass, RMS : 30W + 10W x 2, 2 Unit Karaoke Jack in, P.M.P.O. 1200W, USB Port + SD card slot, High Quality Speakeratribut:
- Color: Black
- Panasonic PABX TelephoneDeskripsi:PABX Panasonic KX-TES824 menyediakan konfigurasi untuk 3 line dan 8 extension, dan dapat diperluas untuk konfigurasi maksimum 8 line dan 24 extension. DISA / Pesan pada sibuk adalah fitur baru seperti Ekstensi CLI (option) dan USB untuk pemrograman PC. Baru Panasonic KX-TES824 menawarkan solusi yang luar biasa bagi sebagian kecil untuk bisnis ukuran menengah. Fitur termasuk kelompok kerja, panggilan cepat sistem, nomor panggilan pribadi, internal / eksternal musik-on-terus, paging dan auto-petugas.PABX Panasonic KX-TES824 Control Unit menyediakan kapasitas awal untuk jalur pertukaran tiga dan delapan ekstensi tetapi dengan penambahan kartu dapat dengan mudah memperluas hingga valuta delapan dan dua puluh empat ekstensi. Ekstensi dapat telepon standar, telepon nirkabel atau Panasonic Sistem-TeleponHarap dicatat: sistem ini membutuhkan 1 x Panasonic KX-T7730 layar telepon untuk pemrograman semua handset lainnya dapat handset KX-T atau dijalin dgn tali / tanpa kabel standar.
- Vtech Business Phone VT1091Deskripsi:- Peningkatan kejernihan suara digital - Penguatan suara yang masuk hingga 30 desibel - Layar LCD backlit lebar dengan lampu latar oranye - Kompatibel dengan alat bantu dengar - Digital Speakerphone - 20 nama dan nomor direktori buku telepon - Waktu bicara hingga 10 jam/waktu siaga hingga 100 jam - 3 tombol memori satu sentuhan - Jangkauan Bicara Hingga 300 meter (diluar ruangan)atribut:
- Color: White
- Speech Reach: Up to 300 meter (outdoor)
- Talk time: Up to 10 hours/stand by up to 100 hours
- Bantex Plastik Pocket Dokumen Bening A4atribut:
- Color: Transparant
- Type: With Top Opening
Daftar Harga telepon rumah Terbaru March 2026
| Sahitel Telephone | Rp189.900 |
| Panasonic Telephone | Rp539.900 |
| Panasonic Corded Phone | Rp379.900 |
| Vtech Business Phone ES1610A | Rp539.900 |
| Panasonic Cordless Phone (Telephone) | Rp479.900 |
| Sahitel Single Line Telephone | Rp179.900 |
| Sahitel Single Line Telephone | Rp299.900 |
| Panasonic Digital Cordless Phone | Rp709.900 |
| Fanvil IP Phone X3 | Rp1.399.900 |
| Sahitel Multimedia Speaker | Rp839.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/2mP103753094-1.jpg)